Coffret de tarauds SAM CTF-31
Coffret De Tarauds Et Filieres - 31 Pieces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CTF-31
Rubix :0149-5013617
EAN :3272670346130

Documents
Détails articles : COFFRET DE TARAUDS FILIERE CTF31 PROMO 1/3
7 jeux de 3 tarauds en mm : M 3 4 5 6 8 10 et 12 (ébauche, 1/2 finition, finition).1 tourne à gauche taille 1" 1/2.7 filières avec cage en mm (M 3 4 5 6 8 10 12).1 porte-filière 25 x 9 mm.1 Tournevis.Coffret métallique : 265 x 120 x 85 mm.Poids : 1,6 Kg
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 31 |
|---|---|
| Plage | 3 à 12 mm |
| Type de queue | tournevis |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,56 € HT
/ unité
703,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
