Coffret de tarauds GISS Cutline 885804

Pointe hélicoïdale du taraud + foret de la taille du taraud

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885804
Rubix :G600-0670650
EAN :3660338390647
TARAUD SP BLANC M10+FORET 8.5MM ISO

Résumé technique

Matièrehss
Nombre d'éléments2
Plage10 mm

Détails articles : TARAUD SP BLANC M10+FORET 8.5MM ISO


- Taraud à pointe hélicoïdale HSS-Co à anneau blanc pour trous débouchants, spécialement conçu pour le taraudage dans l'acier inoxydable.- Taraud à pointe hélicoïdale M3-10 est DIN 371 et M12 est DIN 376.- Comprend la taille de taraudage HSS-Co drill Din 338 avec une pointe fendue de 130 degrés. Angle de spirale de 25-30 degrés

Informations techniques


Attributs
Matièrehss
Nombre d'éléments2
Plage10 mm
52,59 € HT
/ unité
63,11 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h