Coffret de tarauds SAM CTF-44
Coffret Tarauds Filieres De 44 Pieces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CTF-44
Rubix :0149-5013618
EAN :3272670415027
Documents
Détails articles : COFFRET DE TARAUDS FILIERE CTF44
7 jeux (M 3 4 5 6 8 10 et 12) de 3 tarauds en mm (ébauche, 1/2 finition, finition).2 tourne à gauche : 1 x taille 1 et 1 x taille 2.7 filières en mm (M 3 4 5 6 8 10 et 12).5 porte-filières : 20 x 5 mm - 20 x 7 mm - 25 x 9 mm - 30 x 11 mm - 38 x 14 mm.7 forets hélicoïdaux (2,5 3,3 4,2 5 6,8 8,5 et 10,2).1 tournevis + 1 jauge à filetCoffret métallique 400 x 205 x 45 mm.Poids : 3,5 Kg
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 44 |
|---|---|
| Plage | m3 à m12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
743,32 € HT
/ unité
891,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

