Coffret de tarauds GISS Cutline 885809

Pointe hélicoïdale du taraud + foret de la taille du taraud

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :885809
Rubix :G600-0670645
EAN :3660338390692
TARAUD+FORET HSS M6 5.0MM ISO
Résumé technique
Plage6 mm

Détails articles : TARAUD+FORET HSS M6 5.0MM ISO


- Taraud à pointe hélicoïdale HSS-Co à anneau blanc pour trous débouchants, spécialement conçu pour le taraudage dans l'acier inoxydable.- Taraud à pointe hélicoïdale M3-10 est DIN 371 et M12 est DIN 376.- Comprend la taille de taraudage HSS-Co drill Din 338 avec une pointe fendue de 130 degrés. Angle de spirale de 25-30 degrés

Informations techniques


Attributs
Plage6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,00 HT
/ jeu
19,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h