Boîte de distribution électrique Spartex 843425, Tension: 250 V
Coffret de chantier sécurité 4 prises
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :843425
Rubix :C600-5159256
EAN :3660338063770
Documents
Détails articles : COFFRET CHANTIER SECURITE 4 PRISES (787372)
4 prises à clapet 2P+T 16A/250 V
Arrêt d'urgence
Disjoncteur différentiel 30mA/250V
Puissance maxi : 9 kW
Câble 2 m H07RNF 3G 2,5
Arrêt d'urgence
Disjoncteur différentiel 30mA/250V
Puissance maxi : 9 kW
Câble 2 m H07RNF 3G 2,5
Points forts
Bouton d'arrêt d'urgence
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,23 € HT
/ unité
378,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours

