Coffret de douilles Facom R.161-5P6, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 31

Coffret douilles 1/4" 6 pans

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :R.161-5P6
Rubix :0139-5289609
EAN :3662424075629
COFFRET DOUILLES 1/4 6P MM R.161-5P6 UC05

Résumé technique

Nombre d'éléments31
Carré d'entraînement1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/4 6P MM R.161-5P6 UC05


Coffret douille 1/4" 6 pans métrique et embout - 31 pièces. Contient : 1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B. 10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210). 1 x cardan 1/4" : R.240A. 1 x poignée coulissante 1/4" : R.120A. 1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A. 1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235. 14 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm : - EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3 + ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm + EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 mm + EXR.1 pour vis Resistorx® : TT15 - TT20 - TT25 - TT30. Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret. Coffret vide : BP.MBOXS. Plateau thermoformé S (188 x 105 mm) : PL.S14.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments31
Carré d'entraînement1/4 ''
Modèler.161-5p6
171,97 € HT
/ unité
206,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h