Coffret de douilles Facom SXL.161-4P6, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 28
Coffret douilles 1/2" 6 pans métriques - 26 pièces - SXL.161-4P6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :SXL.161-4P6
Rubix :0139-5287424
EAN :3662424066955

Documents
Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/2'' 6P MM SXL.161 26PC - SXL.161-4P6
Contient :
- 1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances à manche extensible : SXL.161
- 21 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 2 x rallonges 1/2" : L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 x cardan 1/2" : S.240A
- 1 x poignée coulissante 1/2" : S.120A
- Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
- Coffret vide : BP.MBOXL
- Plateau thermoformé L (420 x 188 mm) : PL.L02.
Poids : 5,100 kg.
- 1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances à manche extensible : SXL.161
- 21 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 2 x rallonges 1/2" : L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 x cardan 1/2" : S.240A
- 1 x poignée coulissante 1/2" : S.120A
- Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
- Coffret vide : BP.MBOXL
- Plateau thermoformé L (420 x 188 mm) : PL.L02.
Poids : 5,100 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 28 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Modèle | sxl.161-4p6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,31 € HT
/ jeu
427,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
