Coffret de douilles Facom S.161DBOX1PB, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 21

Coffret DBOX douilles 1/2" 6 pans métriques - S.161DBOX1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.161DBOX1PB
Rubix :0139-5333052
EAN :3662424066320
COFFRET DOUILLES 1/2'' 6P MM S.161DBOX1PB (PROMO 4/8/24)

Résumé technique

Nombre d'éléments21
Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/2'' 6P MM S.161DBOX1PB (PROMO 4/8/24)


Contient :
• 1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances : S.161B.
• 17 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
• 2 x rallonges 1/2" : L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
• 1 x cardan 1/2" : S.240A.
• Coffret bimatière vide : BV.S1NANO.
Poids : 3,535 kg.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments21
Carré d'entraînement1/2 ''
Modèles.161dbox1
Matièrecoffret bimati�re

Foire aux questions


Le coffret de douilles Facom S.161DBOX1PB comprend un cliquet 1/2", 17 douilles 1/2" 6 pans métriques, 2 rallonges, 1 cardan et un coffret bimatière vide. L'ensemble totalise 21 éléments.

Les douilles métriques 6 pans du coffret de douilles Facom S.161DBOX1PB couvrent les tailles de 8 à 32 mm. Cela couvre les dimensions listées pour 17 douilles différentes.

Le coffret de douilles Facom S.161DBOX1PB mesure 340 mm de long et 48 mm de haut. Son poids est de 3,535 kg.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

179,72 € HT
/ unité
215,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h