Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMHN 7
Coffret clés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMHN 7
Rubix :0301-1109117
EAN :7316577091451

Documents
Détails articles : COFFRET 7 CLES 5 A 11 TMHN7 SKF
Conçu pour assurer un montage sécurisé et précis des roulements à rotule sur billes, à rouleaux et CARB® sur portées coniques. Ce coffret TMHN 7 de SKF permet de serrer les écrous KM en réduisant significativement le risque de serrage excessif.
Caractéristiques :
L’ensemble de clés de serrage TMHN 7 est destiné aux professionnels exigeant une installation maîtrisée de roulements SKF sur portées coniques. Chaque clé est équipée d’un secteur gradué et d’un marquage clair indiquant l’angle de serrage approprié, facilitant ainsi le positionnement précis des roulements à rotule sur billes. Grâce à ses quatre points d’appui, chaque clé assure une prise ferme sur l’écrou, permettant une transmission efficace de la force tout en limitant les risques de glissement ou d’endommagement. Le système s’utilise selon la méthode par enfoncement axial par rotation contrôlée de l’écrou, garantissant un ajustement progressif. Compact et robuste, l’ensemble est livré dans une mallette de transport pratique, adaptée aux interventions sur site comme en atelier.
Spécifications :
- Contenu : 7 clés de serrage et un manche amovible.
- Plage d’écrous compatibles : tailles 5 à 11 (série KM).
- Compatibilité roulements : 1205 EK à 1211 EK, 1305 EK à 1311 EK, 2205 EK à 2211 EK, 2306 K à 2311 K.
- Compatibilité paliers : série SNL.
- Méthode d’utilisation : enfoncement axial par rotation contrôlée.
- Marquage : indication de l’angle de serrage correct sur chaque clé.
- Points d’appui par clé : 4.
- Dimensions de la mallette : 345 x 255 x 85 mm (L x P x H).
- Poids total de l’ensemble : 2,2 kg.
- Matériau : acier traité pour résistance élevée.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial des technologies de roulements, de lubrification et d’étanchéité. Fondée en 1907 en Suède, la marque est présente dans plus de 130 pays et emploie des milliers de collaborateurs. Avec de nombreux brevets déposés, SKF innove constamment pour améliorer la fiabilité des équipements industriels. L’entreprise intervient dans des secteurs variés tels que l’aéronautique, l’automobile, les énergies renouvelables, ou encore l’industrie lourde. Sa mission : améliorer les performances des machines tout en réduisant leur impact environnemental.
Caractéristiques :
L’ensemble de clés de serrage TMHN 7 est destiné aux professionnels exigeant une installation maîtrisée de roulements SKF sur portées coniques. Chaque clé est équipée d’un secteur gradué et d’un marquage clair indiquant l’angle de serrage approprié, facilitant ainsi le positionnement précis des roulements à rotule sur billes. Grâce à ses quatre points d’appui, chaque clé assure une prise ferme sur l’écrou, permettant une transmission efficace de la force tout en limitant les risques de glissement ou d’endommagement. Le système s’utilise selon la méthode par enfoncement axial par rotation contrôlée de l’écrou, garantissant un ajustement progressif. Compact et robuste, l’ensemble est livré dans une mallette de transport pratique, adaptée aux interventions sur site comme en atelier.
Spécifications :
- Contenu : 7 clés de serrage et un manche amovible.
- Plage d’écrous compatibles : tailles 5 à 11 (série KM).
- Compatibilité roulements : 1205 EK à 1211 EK, 1305 EK à 1311 EK, 2205 EK à 2211 EK, 2306 K à 2311 K.
- Compatibilité paliers : série SNL.
- Méthode d’utilisation : enfoncement axial par rotation contrôlée.
- Marquage : indication de l’angle de serrage correct sur chaque clé.
- Points d’appui par clé : 4.
- Dimensions de la mallette : 345 x 255 x 85 mm (L x P x H).
- Poids total de l’ensemble : 2,2 kg.
- Matériau : acier traité pour résistance élevée.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial des technologies de roulements, de lubrification et d’étanchéité. Fondée en 1907 en Suède, la marque est présente dans plus de 130 pays et emploie des milliers de collaborateurs. Avec de nombreux brevets déposés, SKF innove constamment pour améliorer la fiabilité des équipements industriels. L’entreprise intervient dans des secteurs variés tels que l’aéronautique, l’automobile, les énergies renouvelables, ou encore l’industrie lourde. Sa mission : améliorer les performances des machines tout en réduisant leur impact environnemental.
The TMHN 7 key set for shaft and sleeve nuts was specially developed for the assembly of small self-aligning ball bearings, self-aligning roller bearings and CARB bearings on a tapered seat on the shaft ends or on an adapter sleeve. The use of the TMHN 7 key set reduces the risk of bearing damage caused by over-tightening the shaft or sleeve nut, i.e. H. caused by an excessive reduction in the radial clearance.
Points forts
- Permet un montage précis des roulements sur portées coniques.
- Réduit le risque de serrage excessif et d’endommagement du roulement.
- Améliore la sécurité et la fiabilité du montage grâce à un jeu radial optimal.
- Marquages clairs facilitant l’utilisation.
- Prise sûre de l'écrou grâce aux quatre points d’appui sur chaque clé.
- Outil durable, conçu pour une longue durée de vie.
- Transport et rangement aisés grâce à la mallette fournie.
- Réduit le risque de serrage excessif et d’endommagement du roulement.
- Améliore la sécurité et la fiabilité du montage grâce à un jeu radial optimal.
- Marquages clairs facilitant l’utilisation.
- Prise sûre de l'écrou grâce aux quatre points d’appui sur chaque clé.
- Outil durable, conçu pour une longue durée de vie.
- Transport et rangement aisés grâce à la mallette fournie.
Applications
Cette mallette de clés de serrage est particulièrement adaptée au montage des roulements à rotule sur billes SKF, des roulements à rouleaux de petites dimensions et des roulements à rouleaux toroïdaux CARB. Elle est recommandée pour les interventions de maintenance préventive et corrective dans les secteurs de l’automatisation, de la production, de la mécanique lourde ou encore de la transformation des matériaux. Le kit est conçu pour être utilisé avec les écrous de serrage de la série KM montés sur arbre ou dans les paliers SNL, avec une précision optimale.
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu de clés |
|---|---|
| Longueur | 255 mm |
| Série | tmhn |
| Modèle | tmhn 7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,39 € HT
/ unité
918,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours