Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF HMV 120E

Ecrou

Voir les informations techniques

Références

SKF :HMV 120E
Rubix :0301-1031112
EAN :7316577014481
ECROU DE DEMONTAGE HMV 120 E SKF

Résumé technique

Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HMV 120 E SKF


L’écrou hydraulique SKF HMV 120E est conçu pour faciliter le montage et le démontage des roulements sur des portées coniques. Il permet d’appliquer rapidement et avec précision les forces d’enfoncement élevées requises, réduisant ainsi le temps d’arrêt et les efforts manuels. Ce modèle robuste et polyvalent se distingue par sa capacité à s’adapter aux environnements restreints et aux opérations complexes, tout en garantissant sécurité et efficacité.

Caractéristiques :
L’écrou hydraulique HMV 120E est destiné à simplifier les opérations de montage et de démontage des roulements sur des arbres coniques. Grâce à l’injection d’huile dans le corps de l’écrou, le piston exerce une force puissante vers l’extérieur, permettant un montage ferme ou un démontage rapide sans endommager les composants. Il peut être utilisé avec des manchons de serrage ou de démontage, et sa conception autorise l’installation du raccord rapide soit sur la face, soit sur le côté, ce qui est particulièrement utile dans les espaces exigus. Un jeu de joints de piston de rechange ainsi qu’un kit de maintenance sont inclus pour garantir une longévité optimale du dispositif. Ce modèle est également équipé d’anneaux de levage, de deux poignées de manœuvre (tommy bars) et de quatre trous de centrage en façade pour en faciliter la manipulation.

Spécifications :
- Type : Filetage métrique
- Poids du produit : 100 kg
- Filetage de raccordement : Tr 600x6
- Déplacement maximal du piston : 23 mm
- Diamètre extérieur : 748 mm
- Diamètre intérieur de piston : 602 mm
- Diamètre extérieur de piston : 721 mm
- Zone du piston : 67 300 mm²
- Largeur de piston : 13 mm
- Largeur totale : 73 mm
- Pression maximale : 250 bar
- Pression maximale équivalente : 25 MPa.

Normes :
Cet écrou HMV 120E est conforme à la norme ISO 2901-1977, qui définit les profils et tolérances applicables aux filetages métriques. Cette conformité atteste de sa compatibilité avec d’autres éléments standardisés. Il intègre la classe de tolérance 7H, assurant un ajustement précis adapté aux exigences industrielles, tout en facilitant les opérations d’assemblage et de démontage sans contrainte excessive.

Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907 en Suède, est une référence mondiale dans le domaine des roulements, solutions d’étanchéité, mécatronique, services et systèmes de lubrification. Présente dans plus de 130 pays avec plus de 40 000 employés, la marque se distingue par son engagement envers l’innovation, la fiabilité et la durabilité. SKF s’appuie sur une expertise de pointe pour accompagner les industriels dans l’optimisation de leurs performances opérationnelles.

Points forts

- Réduction du temps de montage et démontage grâce à l’application rapide de forces d’enfoncement élevées ;
- Installation possible dans des zones difficiles d’accès grâce à la position variable du raccord rapide ;
- Meilleure sécurité de manipulation avec les anneaux de levage et accessoires fournis ;
- Longévité accrue avec le kit de maintenance et le jeu de joints de piston de rechange inclus ;
- Compatibilité parfaite avec les pompes hydrauliques SKF, assurant un montage sans imprévu.

Applications

Le HMV 120E est recommandé pour les opérations de montage et de démontage de roulements sur des arbres coniques, en particulier dans les environnements industriels exigeants. Il est idéal pour les applications utilisant des manchons de serrage ou de démontage. Ce modèle convient notamment aux secteurs tels que la production d’énergie, la métallurgie, la fabrication de machines, le transport ferroviaire ou encore la maintenance industrielle. Il est parfaitement adapté pour les services de maintenance qui recherchent un outil fiable, rapide et sécurisé pour leurs opérations mécaniques lourdes.

Informations techniques


Attributs
Typeecrou hydraulique
Modèlehmv 120e
11 065,44 HT
/ unité
13 278,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours