Coupe-câbles Knipex 71 31 200, Capacité de coupe: 5.2 mm | Longueur: 200 mm
CoBolt®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :71 31 200
Rubix :7510-5240325
EAN :4003773042327
Documents
Détails articles : COMPACT COUPE-BOULON COBOLT
Avec des arêtes tranchantes de précision pour fils doux et durs et cordes de piano. Coupe des matériaux tels que boulons, clous, rivets, etc. jusqu'à 5,2 mm de diamètre. Très haute performance de coupe avec un minimum d'effort, grâce à la construction de levier moderne. Arêtes tranchantes soumises à un trempage par induction supplémentaire, dureté des arêtes tranchantes d'environ 64 HRC. Acier au chrome-vanadium de haute qualité, forgé, trempé dans l'huile. Avec surface de préhension sous l'articulation pour agripper et tirer des fils de 1,0 mm de ø.
with gripping surface below the joint for gripping and pulling wires with a diameter as from 1.0 mm With precision cutting edges for soft, hard and piano wire. Cuts bolts, nails, rivets, etc. up to 5.2 mm dia.. Efficient joint design ensures exceptional cutting performance with little effort. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Forged. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 5,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,29 € HT
/ unité
81,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours