Clé de serrage Mob 9002120001
Clés Mixtes À Cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9002120001
Rubix :0146-5144588
EAN :3303809002129

Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 12 MM
Clé mixte à cliquet.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 12 |
|---|---|
| Longueur | 172 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,84 € HT
/ unité
27,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
