Clé de serrage Roebuck 5044462
Clé à molette chromée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :5044462
Rubix :R600-5308821
EAN :3660338482366



Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE CHROMEE 600MM/62MM
- Norme : ISO 6787
- Acier chrome-vanadium avec finition chromée pour plus de résistance
- Davantage d'accessibilité grâce à l'inclinaison de la tête à 22,5°
- Échelle de mesure en mm sur la mâchoire pour obtenir rapidement la taille des écrous, tubes, etc.
- Surfaces des mâchoires parfaitement parallèles
- Poignée ergonomique avec trou d'accroche pour faciliter le stockage
- Poignée affinée pour une meilleure prise en main et une plus grande légèreté pour les grandes dimensions (450 mm et 600 mm)
- Sens de rotation de la molette à droite
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 62 |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,27 € HT
/ unité
203,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
