Clé de serrage Facom 65.6X7

65 - Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :65.6X7
Rubix :0139-5067162
EAN :3148517720602
CLE CLIQUET OEIL 15D 6X7MM 65.6X7

Résumé technique

Ouverture6x7
Longueur115 mm
Typeclé à œil
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE CLIQUET OEIL 15D 6X7MM 65.6X7


65 - Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° métriques
- Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
- Tête oeil inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Ouverture6x7
Longueur115 mm
Typeclé à œil
Finitionsatin/chrome
47,81 € HT
/ unité
57,37 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h