Clé dynamométrique Stahlwille 96503080, Carré d'entraînement: 22x28 '' | Couple de serrage, minimum: 160 N.m | Couple de serrage, maximum: 800 N.m
Clés dynamométriques à attachement 730 Fix
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :96503080
Rubix :K642-5288629
Fabricant :730/80 Fix
EAN :4018754269662




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 160 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 800 N.m |
| Carré d'entraînement | 22x28 '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE DECLENCHEMENT 730/80FIX
Clé dynamométrique Manoskop. Réglages ergonomiques et antidérapants avec cavité pour le pouce - pour un réglage rapide et sûr de l'échelle graduée afin de régler le couple de serrage nécessaire.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Component : Thread inserts (brass)
CAS : 7439-92-1
Component : Thread inserts (brass)
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Component : Thread inserts (brass)
CAS : 7439-92-1
Component : Thread inserts (brass)
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 160 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 800 N.m |
| Carré d'entraînement | 22x28 '' |
| Longueur | 1178 mm |
| Poids | 4,825 kg |
| Fixation | 22x28 mm |
| Type | 730n/80 fix |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 611,51 € HT
/ unité
1 933,81 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours