Clé dynamométrique Facom S.306A200PF, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 20 N.m
Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :S.306A200PF
Rubix :0139-5439479
EAN :3662424101991


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 20 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2' 40-200 NM
Précision +/- 2%. Testée à 50 000 cycles. Réarmement automatique. Normes : NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Points forts
Clé numérotée et livrée avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.
Applications
Clé monosens utilisable en desserrage par retournement des embouts.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 20 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Longueur | 515 mm |
| Fixation | 14x18 mm |
| Norme | ISO 6789 |
| Type | clé dynamométrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,44 € HT
/ unité
395,33 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours