Clé de serrage Wera 05020313001

Clés double fourche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05020313001
Rubix :4727-5539642
Fabricant :05020313001
EAN :4013288224903
6005 CLES DOUBLE FOURCHE JOKER, 12X13X166 MM

Résumé technique

Ouverture12 x 13 mm
Longueur166 mm
Typeclé plate

Documents

Détails articles : 6005 CLES DOUBLE FOURCHE JOKER, 12X13X166 MM


6005 Clés double fourche Joker, 12 x 13 x 166 mm

Points forts

Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations. Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil. Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Les fourches coudées à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6005 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus. La Joker 6005 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.

Informations techniques


Attributs
Ouverture12 x 13 mm
Longueur166 mm
Typeclé plate
44,80 € HT
/ unité
53,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours