Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP7830HQ, Couple maximal: 122 N.m | Carré d'entraînement: 1/2 ''

Clés à cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP7830HQ
Rubix :5114-5240495
Fabricant :8941078308
CLE A CHOC ROCHET 1/2 CP7830HQ 8941078308

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal122 N.m
Poids1,2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A CHOC ROCHET 1/2 CP7830HQ 8941078308


Puissante, pratique et solide

Clé à cliquet silencieuse 1/2" pour la maintenance 
Échappement réglable, niveau de bruit inférieur à 85 dB(A) 
Plus fort couple du marché : 122 Nm (90 ft-lb) 
Poignée grip caoutchouc 
TriSpring, conception brevetée CP

Points forts

Outil léger et bien équilibré 
Durabilité et confort 
Protection de la cloche 
Outil idéal pour les grands éléments de fixation

Applications

Fonderies, Chantiers navals, Industrie minière, Construction, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal122 N.m
Poids1,2 kg
Consommation d'air524 l/min
598,38 € HT
/ unité
718,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.