Clés pneumatiques Ingersoll Rand 259, Couple maximal: 1424 N.m | Vitesse à vide: 6500 rpm | Carré d'entraînement: 3/4 ''
Clé à chocs pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :259
Rubix :A518-5001154
Fabricant :45631918



Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1424 N.m |
| Poids | 4 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 3/4' 259
La nouvelle 259 possède toutes les performances et caractéristiques attendues d'une clé à chocs Ingersoll Rand. Elle est plus petite et jusqu'à 1 kg plus légère que les autres clés 3/4 de sa catégorie.
Points forts
1 424 Nm de couple maxi au desserrage. Le mécanisme de frappe Ingersoll Rand auxpropriétés métallurgiques avancées offre une durabilité et fiabilité sans égal. Le mécanisme de frappe a marteau basculant est bien adapté à une large gamme de préssions d'air. La taille réduite permet un accès plus facile dans les endroits exigus. Le poids limité de l'outil rend tout travail moins fatiguant. La gâchette sensitive permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance. Régulateur de puissance à 2 positions et inverseur de sens. Niveau sonore réduit pour un travail plus confortable. Le kit d'échappement canalisé optionnel permet de réduire le bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.
Applications
Serrage/Desserrage. Poids Lourds.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1424 N.m |
| Poids | 4 kg |
| Vitesse à vide | 6500 rpm |
| Consommation d'air | 227 l/min |
| Niveau sonore | 107 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,54 € HT
/ unité
774,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours