Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP6763, Couple maximal: 1630 N.m | Vitesse à vide: 6300 rpm | Carré d'entraînement: 3/4 ''
Clés à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP6763
Rubix :5114-5263863
Fabricant :6151590400







Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1630 N.m |
| Poids | 5,3 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 3/4' CP6763
Clé à chocs 3/4" compacte, solide et puissante pour des applications de maintenance industrielle
Points forts
Clé à chocs idéale pour la maintenance générale
Confort de l'opérateur : niveau bruit réduit et taille compacte
Puissance garantie : moteur et mécanisme performants
Confort de l'opérateur : niveau bruit réduit et taille compacte
Puissance garantie : moteur et mécanisme performants
Applications
Fonderies, Construction métallique, Ferroviaire, Chantiers navals, Assemblage léger, Bois & composite, Véhicules à 2 et 3 roues, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1630 N.m |
| Poids | 5,3 kg |
| Vitesse à vide | 6300 rpm |
| Consommation d'air | 852 l/min |
| Longueur totale | 272 mm |
| Niveau sonore | 96 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 437,00 € HT
/ unité
1 724,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours