Clé mâle coudée SAM 63-1,5, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 62 mm | Finition: Polie
Cle Male Longue 9 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :63-1,5
Rubix :0149-5011507
EAN :3272670280335




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Longueur | 62 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE COUDEE LONGUE 63- 1,5 UC 10
Clé mâle coudée longue 6 pans en mm. Pour vis 6 pans creux. Finition brunie.
Points forts
Clé mâle longue
Applications
Permet le serrage déserrage des empreintes 6 pans.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Longueur | 62 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,70 € HT
/ 10 unités
12,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours