Clé mâle coudée Roebuck 4971618, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 222 mm | Finition: Acier
Clé male coudée 6 pans phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971618
Rubix :R600-5308565
EAN :3660338515767


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 22 mm |
| Longueur | 222 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS COURTE 22 MM
Norme: ISO 2936
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 22 mm |
| Longueur | 222 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,06 € HT
/ unité
22,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h