Clé mâle coudée Roebuck 4971635, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 337 mm | Finition: Acier

Clé mâle 6 pans longue phosphatée - métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971635
Rubix :R600-5308582
EAN :3660338515927
CLE MALE 6 PANS LONGUE 17 MM
brand logo

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte17 mm
Longueur337 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE 6 PANS LONGUE 17 MM


Norme: ISO 2936L
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte17 mm
Longueur337 mm
Finitionacier
17,36 € HT
/ unité
20,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h