Clé mâle coudée Roebuck 4971630, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 186 mm | Finition: Acier

Clé mâle 6 pans longue phosphatée - métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971630
Rubix :R600-5308577
EAN :3660338515873
CLE MALE 6 PANS LONGUE 6 MM
brand logo

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte6 mm
Longueur186 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE 6 PANS LONGUE 6 MM


Norme: ISO 2936L
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte6 mm
Longueur186 mm
Finitionacier
1,68 HT
/ unité
2,02 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h