Clé dynamométrique Wera 05136073001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Couple de serrage, minimum: 2 N.m | Couple de serrage, maximum: 12 N.m

Clé dynamométrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05136073001
Rubix :4727-5540573
Fabricant :05136073001
EAN :4013288228376
SAFE-TORQUE A 1 SHK SET 1, CARRE 1/4, 2-12 NM, 20 PIECES

Résumé technique

Couple de serrage, minimum2 N.m
Couple de serrage, maximum12 N.m
Carré d'entraînement1/4' ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAFE-TORQUE A 1 SHK SET 1, CARRE 1/4, 2-12 NM, 20 PIECES


Safe-Torque A 1 SHK Set 1, carré 1/4", 2-12 Nm, 20 pièces 1x Clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm: 1/4" x 2-12 Nm 8x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5.5x23 mm, 11x23 mm 4x 8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm 5x 8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm 1x Belt A (sangle textile porte-outils), pour 9 outils, sans garniture: 39 x 238 mm 1x 8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4": 1/4" x 75 mm 1x Bande autocollante 240: 50 x 240 mm

Points forts

Jeu de 20 pièces dans une housse textile robuste, spécialement conçu pour les applications de plomberie, chauffagerie et climatisation. 1 clé dynamométrique Safe-Torque A 1 avec carré d'entraînement 1/4", 2-12 Nm, avec mécanisme de débrayage. L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue. Plage de réglage de 2 à 12 Nm pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Réglage facile et sécurisation de la valeur définie : le déclenchement audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur réglée facilite aussi le réglage sûr du couple souhaité. Avec fonction Torque Lock pour utiliser l'outil comme cliquet standard sans fonction dynamométrique. Peut donc aussi être utilisé pour des applications nécessitant un angle de rotation. Couple de rupture max. du carré 1/4" selon DIN 3122. L'angle de reprise n'est que de 5°, le cliquet peut donc être utilisé même dans les endroits exigus. Contient : clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm, 8 douilles avec emmanchement 1/4", 9 douilles-embouts (six pans creux, TORX®) avec emmanchement 1/4", 1 rallonge courte.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum2 N.m
Couple de serrage, maximum12 N.m
Carré d'entraînement1/4' ''
Longueur244 mm
Poids1,222 kg
Fixationcarré 1/4'
NormeDIN 3122
Typeclé dynamométrique
977,28 € HT
/ lot
1 172,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.