Clé dynamométrique SAM Z-854-J2, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Couple de serrage, minimum: 4 N.m | Couple de serrage, maximum: 20 N.m
Clé dynamometrique isolée 1000V 4-20 NM 3/8"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-854-J2
Rubix :0149-5543444
EAN :3272670808218


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 4 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 20 N.m |
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNA ISOLEE 4-20NM 3/8
Clé dynamométrique isolée 1000V avec cliquet fixe.
Déclenchement et réarmement automatique.
Pour les opérations de serrages contrôlés en zone sous tension, armoires électriques ou machines en fonctionnement, il est obligatoire d'utiliser des outils isolés 1000 V.
PRÉCISION
Précision garantie à +/- 4%.
Clé numérotée fournie avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.
Clé mécanique à déclenchement.
Type II - Classe A.
Déclenchement et réarmement automatique.
Pour les opérations de serrages contrôlés en zone sous tension, armoires électriques ou machines en fonctionnement, il est obligatoire d'utiliser des outils isolés 1000 V.
PRÉCISION
Précision garantie à +/- 4%.
Clé numérotée fournie avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.
Clé mécanique à déclenchement.
Type II - Classe A.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 4 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 20 N.m |
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
| Longueur | 230 mm |
| Poids | 0,75 kg |
| Fixation | cliquet fixe |
| Norme | NF EN 60900 ; CEI 60900 ; NF ISO 6789-1 |
| Type | clé dynamométrique à déclenchement, type ii - classe a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 014,60 € HT
/ unité
1 217,52 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours