Clé dynamométrique Stahlwille 96501002, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 2 N.m | Couple de serrage, maximum: 20 N.m
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :96501002
Rubix :K642-5268094
EAN :4018754212729




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 20 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Détails articles : CLE DYNANOMETRIQUE T. 2 714R ELECTROMECANIQUE MANOSKOP
- 4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec dimension de contrôle angle de rotation, angle de rotation avec dimension de contrôle couple)
- Electromécanique à affichage (avec mesure électronique) et déclenchement (avec le « clic » mécanique reconnu).
- Évaluation visuelle du serrage.
- Traçabilité simple des mesures enregistrées sur PC via l’interface USB ou via un module Bluetooth Low Energy en option.
- Grâce à l'association du déclenchement électromécanique STAHLWILLE breveté, de l’affichage et de la confirmation acoustique, la clé garantit une signalisation optimale.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 20 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Longueur | 269 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 429,79 € HT
/ unité
2 915,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h