Clé de serrage Stanley 2-86-695
Clé à pipe débouchée 6 x 12 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-86-695
Rubix :5511-5029545
EAN :3253562866950

Documents
Détails articles : CLE A PIPE DEBOUCH 18MM 2-86-695 (UC4-UU12)
Clé forgée - Acier chrome vanadium de qualité supérieure avec traitement thermique - Finition : Chrome Mat - Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 18 |
|---|---|
| Longueur | 196 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | nickel/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,29 € HT
/ unité
25,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours