Clé de serrage Facom 113AS.6C

113AS.C - Clés à molette courtes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :113AS.6C
Rubix :0139-5267522
EAN :3662424041617
CLE A MOLETTE COURTE 6'' GRANDE CAPACITE 113AS.6C

Résumé technique

Ouverture33
Longueur160 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE COURTE 6'' GRANDE CAPACITE 113AS.6C


La clé à molette courte FACOM 113AS.C est conçue pour combiner puissance, précision et compacité. Sa finition chrome poli offre une résistance optimale à la corrosion, tout en facilitant le nettoyage et l'entretien. Cet outil est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des espaces restreints, tout en exigeant des performances de serrage élevées.

Caractéristiques :
Cette clé à molette se distingue par sa capacité à supporter des forces de serrage extrêmement élevées, grâce à sa conception robuste et à sa mâchoire lisse avec graduation millimétrique intégrée, permettant un réglage précis et rapide. Sa mâchoire mobile non saillante assure une grande capacité de serrage tout en améliorant la sécurité. Le trou de suspension intégré permet de la ranger facilement et de prévenir toute perte. Son ouverture extra-large combinée à sa poignée compacte garantit une polyvalence maximale, même dans les zones d'accès difficile.

Spécifications :
• Finition : chrome poli
• Attaché : oui
• Mâchoire lisse avec graduation millimétrique
• Mâchoire mobile non saillante
• Ouverture extra-large
• Trou de suspension intégré

Normes :
• DIN 3117 : norme européenne définissant les exigences dimensionnelles et de performance pour les clés à molette.
• ISO 6787 : norme internationale spécifiant les dimensions, tolérances et exigences fonctionnelles pour les clés à molette réglables.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Compacte et facile à manipuler dans les espaces restreints
• Haute résistance à la corrosion grâce au chrome poli
• Grande capacité de serrage avec ouverture extra-large
• Réglage précis avec graduation millimétrique
• Mâchoire mobile non saillante pour plus de sécurité
• Trou de suspension pour rangement facile et sûr

Applications

Idéale pour les mécaniciens, artisans, techniciens et professionnels de la maintenance, cette clé à molette est conçue pour intervenir dans les environnements confinés où la précision et la puissance sont essentielles. Adaptée à de multiples usages, elle se montre efficace aussi bien en atelier que sur chantier, dans l'industrie ou pour des réparations sur site.

Informations techniques


Attributs
Ouverture33
Longueur160 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
34,72 HT
/ unité
41,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h