Références
SAM :80-38-P
Rubix :0149-5012413
EAN :3272670279933



Documents
Détails articles : CLE A PIPE 80-38 P
Forgées en acier au chrome-vanadium. Douille profonde et résistante. Bras de levier important permettant un serrage puissant. Présentation : chromé-polie.Version 6 pans : 4 à 9 mm.Version 12 pans : 10 à 50 mm.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 38 |
|---|---|
| Longueur | 457 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | acier/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,12 € HT
/ unité
164,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
