Clé de serrage Facom 64.10X11
64 - Clés polygonales à cliquet droites métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :64.10X11
Rubix :0139-5052386
EAN :3148517424425




Documents
Détails articles : CLE A CLIQUET POLYGO 10X11MM 64.10X11
64 - Clés polygonales à cliquet droites métriques
- Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.
- Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.
A [mm]: 6x7B [mm]: 14, 2B1 [mm]: 17, 2C [mm]: 8.0E [mm]: 6.3E1 [mm]: 6.5E2 [mm]: 3.0H3 [mm]: 3L [mm]: 115[g]: 35
Applications
Permet d'accéder à plat sur l'écrou.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10x11 |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,16 € HT
/ unité
38,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h