Références
Gedore :894 17
Rubix :8965-5439928
Fabricant :6574840
EAN :4010886657485

Détails articles : CLE A FOURCHE SIMPLE 17 MM
Caractéristiques :
Cette clé à fourche est fabriquée en acier au vanadium 31CrV3, garantissant une excellente résistance mécanique et une longue durée de vie. Sa finition manganèse phosphatée offre une protection efficace contre la corrosion et l’usure. La tête de la clé dispose d'une inclinaison de 15°, assurant un positionnement optimal lors du travail. Sa mâchoire est meulée avec précision à la cote nominale exacte, pour un contact ajusté sur les faces de l’écrou. Quant à son manche profilé, il offre une prise sûre et maniable.
Spécifications :
• Matériau : acier au vanadium 31CrV3
• Finition : manganèse phosphatée
• Inclinaison de la tête : 15°
Normes :
• DIN 894 : définit les dimensions et les caractéristiques des clés à fourche, garantissant l’interchangeabilité et la compatibilité des outils.
• ISO 3318 : précise les exigences relatives aux clés à main, notamment en termes de dimensions, de performance mécanique et de sécurité d’utilisation.
Cette clé à fourche est fabriquée en acier au vanadium 31CrV3, garantissant une excellente résistance mécanique et une longue durée de vie. Sa finition manganèse phosphatée offre une protection efficace contre la corrosion et l’usure. La tête de la clé dispose d'une inclinaison de 15°, assurant un positionnement optimal lors du travail. Sa mâchoire est meulée avec précision à la cote nominale exacte, pour un contact ajusté sur les faces de l’écrou. Quant à son manche profilé, il offre une prise sûre et maniable.
Spécifications :
• Matériau : acier au vanadium 31CrV3
• Finition : manganèse phosphatée
• Inclinaison de la tête : 15°
Normes :
• DIN 894 : définit les dimensions et les caractéristiques des clés à fourche, garantissant l’interchangeabilité et la compatibilité des outils.
• ISO 3318 : précise les exigences relatives aux clés à main, notamment en termes de dimensions, de performance mécanique et de sécurité d’utilisation.
Points forts
• Robustesse grâce à l’acier au vanadium haute performance.
• Protection durable contre l’usure et la corrosion grâce au traitement manganèse phosphaté.
• Précision de l’ouverture usinée, garantissant un contact sûr avec l’écrou ou le boulon.
• Ergonomie améliorée par l’inclinaison de 15°, facilitant le travail dans les espaces restreints.
• Protection durable contre l’usure et la corrosion grâce au traitement manganèse phosphaté.
• Précision de l’ouverture usinée, garantissant un contact sûr avec l’écrou ou le boulon.
• Ergonomie améliorée par l’inclinaison de 15°, facilitant le travail dans les espaces restreints.
Applications
• Maintenance industrielle : opérations de serrage et desserrage exigeant précision et résistance.
• Construction : travaux de montage et assemblage sur chantier.
• Automobile : réparations et interventions nécessitant une clé robuste.
• Ateliers mécaniques : ajustements et tâches quotidiennes avec une clé fiable.
• Construction : travaux de montage et assemblage sur chantier.
• Automobile : réparations et interventions nécessitant une clé robuste.
• Ateliers mécaniques : ajustements et tâches quotidiennes avec une clé fiable.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 17 |
|---|---|
| Longueur | 159 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,21 € HT
/ unité
8,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours