Clé de serrage SAM 292P-8
Cle A Douille Emmanchee S1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :292P-8
Rubix :0149-5201609
EAN :3272670338357

Documents
Détails articles : CLE A DOUILLE EMMANCHEE 8 MM
Clé à douilles emmanchée pour vis à accès limité.
Manche ergonomique bimatière antidérapant.
Tête forgée renforcée.
Lame chromée.
Manche ergonomique bimatière antidérapant.
Tête forgée renforcée.
Lame chromée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 8 |
|---|---|
| Longueur | 255 mm |
| Type | clé à douille |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,82 € HT
/ unité
24,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
