Clé de serrage Gedore 2133 11

Clé à douille 3 C grip - 2133

Voir les informations techniques
Références
Gedore :2133 11
Rubix :8965-5441854
Fabricant :1746901
EAN :4010886841075
CLE A DOUILLE AVEC POIGNEE 3K 11MM
Résumé technique
Ouverture11
Longueur245 mm
Typeclé à douille
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE A DOUILLE AVEC POIGNEE 3K 11MM


La clé à douille avec poignée 3C, 6 pans 2133 de Gedore est conçue pour les opérations de serrage manuel nécessitant une prise en main confortable. Elle associe une douille hexagonale à une poignée ergonomique à trois composants, adaptée aux interventions répétées en environnement industriel.

Caractéristiques :
La clé à douille 6 pans 2133 de Gedore est équipée d’une poignée Power-Grip³ à trois composants, conçue pour assurer une prise en main stable et une transmission efficace de la puissance. La géométrie hexagonale de la douille permet l’utilisation sur des assemblages 6 pans courants. La forme ergonomique du manche facilite le contrôle du geste lors des opérations de serrage et contribue à limiter la fatigue lors d’utilisations prolongées. La liaison ajustée entre la poignée et la lame participe à une transmission homogène de l’effort. Un trou de suspension intégré à la poignée permet un rangement peu encombrant sur support mural ou panneau d’outillage. L’outil est fabriqué en acier au molybdène-vanadium-plus et bénéficie d’un traitement de surface chromé.

Spécifications :
• Type : clé à douille avec poignée
• Type de douille : 6 pans
• Matériau de la lame : acier au molybdène-vanadium-plus
• Conception du manche : Power-Grip³ à 3 composants
• Traitement de surface : chromage
• Entraînement hexagonal : à partir de 10 mm
• Profondeur de tête : 25 mm
• Longueur de lame : 125 mm

Normes :
• ISO 2725-1 : norme relative aux dimensions et aux exigences de fabrication des douilles pour outils

Points forts

• Transmission efficace de la puissance grâce à la poignée Power-Grip³ et à la liaison ajustée entre la poignée et la lame
• Prise en main stable favorisée par la conception ergonomique du manche
• Utilisation facilitée lors d’interventions répétées grâce à la forme du manche
• Adaptation aux assemblages hexagonaux courants grâce au profil 6 pans
• Rangement simplifié par la présence d’un trou de suspension intégré

Applications

Cette clé à douille trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les environnements de production et les opérations d’assemblage mécanique. Elle est utilisée pour des interventions de serrage manuel sur machines, équipements ou composants métalliques nécessitant des gestes répétés et un bon contrôle de l’outil.

Informations techniques


Attributs
Ouverture11
Longueur245 mm
Typeclé à douille
Finitionchromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,02 HT
/ unité
31,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours