Clés pneumatiques Ingersoll Rand 2955B2, Couple maximal: 6100 N.m | Carré d'entraînement: 1-1/2 ''
Clé à chocs
Voir les informations techniquesRéférences
Ingersoll Rand :2955B2
Rubix :A518-5450554

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 6100 N.m |
| Poids | 16 kg |
Détails articles : CLE A CHOCS 2955B2
La série 2955 offre un couple de décollement maximal de 6100 Nm grâce au mécanisme de frappe à double marteau forgé à froid et finement ajusté. Conception robuste et fiable avec mécanisme de marteau double forgé à froid, le carter du marteau, la cloche et la poignée arrière en acier. Le 2955B2 répondra aux attentes des techniciens pendant toute une année de travaux d'entretien.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 6100 N.m |
| Poids | 16 kg |
| Consommation d'air | 2690 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 100,14 € HT
/ unité
6 120,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours