Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP7776, Couple maximal: 2400 N.m | Vitesse à vide: 5000 rpm | Carré d'entraînement: 1 ''
Clés à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP7776
Rubix :5114-5285867
Fabricant :8941077760




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2400 N.m |
| Poids | 11,2 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 1'
Fort couple et durabilité
Couple maximum en desserrage : 2400 Nm
Mécanisme de frappe à marteau basculant
Poignée avec surmoulage composite et poignée latérale - 4 positions possibles
Régulateur Serrage - Déserrage avec 3 niveaux de puissance dans chaque sens
Echappement d'air vers le bas pour la protection de l'opérateur
Carré à double retenue : trou + jonc de friction
Livré avec une protection en cautchouc sur le carter avant
Couple maximum en desserrage : 2400 Nm
Mécanisme de frappe à marteau basculant
Poignée avec surmoulage composite et poignée latérale - 4 positions possibles
Régulateur Serrage - Déserrage avec 3 niveaux de puissance dans chaque sens
Echappement d'air vers le bas pour la protection de l'opérateur
Carré à double retenue : trou + jonc de friction
Livré avec une protection en cautchouc sur le carter avant
Points forts
Puisssante et Fort couple
Durable
Confort et très bonne prise en main
Sécurité
Durable
Confort et très bonne prise en main
Sécurité
Applications
Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 2400 N.m |
| Poids | 11,2 kg |
| Vitesse à vide | 5000 rpm |
| Consommation d'air | 234 l/min |
| Longueur totale | 163 mm |
| Niveau sonore | 93 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 754,37 € HT
/ unité
2 105,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours