Clés pneumatiques Facom NS.1400FPB, Couple maximal: 1490 N.m | Vitesse à vide: 6500 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''

Clé à chocs 1/2" aluminium

Voir les informations techniques

Références

Facom :NS.1400FPB
Rubix :0139-5333022
EAN :3662424088186
FACOM 1/2'''' ALUMINUM IMPACT NS.1400FPB (PROMO 1/5/10)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal1490 N.m
Poids2,8 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FACOM 1/2'''' ALUMINUM IMPACT NS.1400FPB (PROMO 1/5/10)



• Matériaux de qualité pour une durée de vie du mécanisme accrue.
• Gâchette progressive : excellent contrôle et régulation optimale de la vitesse.
• Poignée surmoulée en caoutchouc contre le froid et les vibrations.
• Inverseur "une main".

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal1490 N.m
Poids2,8 kg
Vitesse à vide6500 rpm
Longueur totale190 mm
255,70 HT
/ unité
306,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.