Clés pneumatiques SAM 1148, Couple maximal: 1350 N.m | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à Chocs 1/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1148
Rubix :0149-5247304
EAN :3272670599963


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1350 N.m |
| Poids | 2 kg |
Documents
Détails articles : CLE CHOC 1/2
Clé à choc 1/2" légère à fort rendement puissance/consommation - Couple de desserrage max: 1 200 Nm- Consommation en travail: 170 l/min- Vitesse de rotation: 5100 tr/min- poids 2.035 kgs- raccord : 1/4Idéal avec un flexible 200l/min
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1350 N.m |
| Poids | 2 kg |
| Consommation d'air | 170 l/min |
| Longueur totale | 165 mm |
| Niveau sonore | 85 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,66 € HT
/ unité
658,39 € TTC
- Epuisé