Clés pneumatiques Rodac 1148-ORV, Couple maximal: 1350 N.m | Vitesse à vide: 6500 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à chocs 1/2" série S1 - ORV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rodac :1148-ORV
Rubix :0149-5305752
EAN :3272670738911

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1350 N.m |
| Poids | 2 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOCS 1/2' ORV 100PCT DESSERRAGE 1148-ORV
INGÉNIEUSE
Elle dispose d'un dispositif développé par PTS intégrant un blocage rendant le serrage impossible pour l'utilisateur. Ceci permet d'éviter toute opération de serrage non maîtrisée tout en garantissant la fonction principale de desserrage Only Reverse (Desserage Seul).
Cette clé à chocs légère et ergonomique est dotée d'une puissance parfaitement adaptée au desserrage 1/2" - 3/4" tout en garantissant un bon confort d'utilisation.
Cette version spécifique se déploie maintenant sur l'ensemble des parcs de grands comptes utilisateurs.
Les caractéristiques des 1148M-1148-1163-ORV sont identiques à celles des 1148-1148M et 1163 standard.
Elle dispose d'un dispositif développé par PTS intégrant un blocage rendant le serrage impossible pour l'utilisateur. Ceci permet d'éviter toute opération de serrage non maîtrisée tout en garantissant la fonction principale de desserrage Only Reverse (Desserage Seul).
Cette clé à chocs légère et ergonomique est dotée d'une puissance parfaitement adaptée au desserrage 1/2" - 3/4" tout en garantissant un bon confort d'utilisation.
Cette version spécifique se déploie maintenant sur l'ensemble des parcs de grands comptes utilisateurs.
Les caractéristiques des 1148M-1148-1163-ORV sont identiques à celles des 1148-1148M et 1163 standard.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1350 N.m |
| Poids | 2 kg |
| Vitesse à vide | 6500 rpm |
| Consommation d'air | 170 l/min |
| Longueur totale | 165 mm |
| Niveau sonore | 85 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,88 € HT
/ unité
1 089,46 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours