Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC ZP2V-B5-07

Clapet anti-retour

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2V-B5-07
Rubix :0338-2262411
EAN :3618036469905
CLAPET ZP2V-B5-07

Résumé technique

Matièrelaiton (corps a et corps b : laiton avec placage au nickel chimique)
Connexiongwint żeński po stronie przyssawki: m5 x 0,8 ; gwint męski po stronie generatora próżni: m5 x 0,8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLAPET ZP2V-B5-07


Les fabricants de machines qui utilisent le vide pour manipuler ou soulever et mettre en place des applications disposent à présent d'une possibilité d'économiser de l'énergie grâce à notre vanne économe en vide de la Série ZP2V. Développée à l'origine pour le marché des semi-conducteurs, ces nouvelles vannes ont été conçus pour fermer la conduite d'aspiration en cas de fuite détectée lorsque la ventouse n'est pas totalement alignée avec la pièce ou même lorsque la pièce est simplement manquante. En arrêtant efficacement l'aspiration d'air lorsque le système reconnaît une erreur, l'énergie utilisée pour faire ce vide est réduite à son minimum absolu. Par ailleurs, puisqu'il n'est plus nécessaire de disposer d'un mécanisme de détection de pièce qui utilise souvent des pièces mobiles mécaniques - les rayures de surface ou marques inesthétiques sur la pièce font à présent partie du passé. Idéal pour être utilisé comme une ventouse de vide unique autonome ou pour des applications où de nombreuses ventouses de vide sont utilisées ; la perte de pression de vide est réduite à son minimum et la pièce est toujours bien maintenue par les autres ventouses activées ; les utilisateurs de ZP2V pourront également faire des économies d'argent et de temps puisqu'il n'auront plus besoin de prévoir ni capteurs chers ni d'automates programmables ; les coûts de main d'oeuvre seront également très sensiblement réduits lors de la modification du circuit de contrôle pour s'adapter à une pièce d'une forme différente.
Clapet

Points forts

-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 à 125 mm

Applications

Levage inhabituel

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (corps a et corps b : laiton avec placage au nickel chimique)
Connexiongwint żeński po stronie przyssawki: m5 x 0,8 ; gwint męski po stronie generatora próżni: m5 x 0,8
Pression maxi de service7 bar
Température maxi60 °C
Température mini5 °C
Diamètre intérieur0,7 mm
Débit8 l/min
19,49 € HT
/ unité
23,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours