Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLADB48
Collier d'arbre - Type de vis sans tête
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MLADB48
Rubix :X600-1502359
Fabricant :896065
EAN :3660338483721


Résumé technique
| Type | bague d'arret - 2 boulons 48mm - oxydation noire |
|---|
Détails articles : BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 48MM - OXYDATION NOIRE
Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Les colliers divisés sont faciles à monter. Le collier d'arbre comporte deux demi-corps qui peuvent être montés autour d'un arbre et fixés à l'aide de deux vis d'assemblage fournies.
Points forts
Fourni en acier C45 de qualité avec des bords ébavurés, puisque le collier est fendu, il n'est pas nécessaire de démonter l'agencement pour installer le collier.
Applications
Pour la fixation des composants sur les arbres
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret - 2 boulons 48mm - oxydation noire |
|---|---|
| Nombre de vis | 2 |
| Matière | acier c45 |
| Poids | 0,414 kg |
| Diamètre extérieur | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,27 € HT
/ unité
15,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours