Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 603-68X115
Bague de serrage
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :KTR 603-68X115
Rubix :6563-1277395
Fabricant :086035068115

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 603.68-115 CLAMPEX
Eléments de serrage KTR CLAMPEX, liaisons arbre-moyeu à centrage automatique. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents composants des éléments de serrage les uns des autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de serrage 603.68-115 clampex |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 68 mm |
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Exécution | 603 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,03 € HT
/ unité
175,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
