Ciseaux Knipex 9R 421 002 0 SB

Ciseau à brique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 421 002 0 SB
Rubix :7510-5542492
Fabricant :9R 421 002 0 SB
SET D'OUTILS-CASSETTE METAL 6 PC SC

Documents

Détails articles : SET D'OUTILS-CASSETTE METAL 6 PC SC


Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS;avec protection manuelle bi-matière

Points forts

Principalement utilisé dans le domaine de la construction

Applications

Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS;avec protection manuelle bi-matière

Informations techniques


Attributs
136,29 € HT
/ 3 unités
163,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours