Ciseaux Stanley STHT0-14102, Longueur: 240 mm | Longueur de la lame: 110 mm

Ciseaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STHT0-14102
Rubix :5511-5300108
EAN :3253560141028
CISEAUX MULTI-USAGES 240 MM (UC6/UU36)

Résumé technique

Documents

Détails articles : CISEAUX MULTI-USAGES 240 MM (UC6/UU36)


Référence polyvalente du catalogue Stanley, le STHT0-14102 répond aux besoins de découpe intensive quotidienne. Sa lame de 110 mm en acier inoxydable, associée à des anneaux ergonomiques, facilite le travail prolongé sans fatigue.

Caractéristiques :
Les ciseaux Stanley STHT0-14102 intègrent une lame micro-dentelée qui maintient le matériau en place lors de la coupe, limitant les glissements pour un résultat net et précis. La lame profilée en acier inoxydable contribue à une découpe fluide sur des matériaux épais ou fibreux tels que la ficelle, les tissus, les lanières et les cerclages. Les poignées en polypropylène, dotées d'anneaux ergonomiques, réduisent l'effort de préhension et améliorent le confort sur les sessions de travail prolongées. Cette paire de ciseaux est conçue pour les droitiers uniquement.

Spécifications :
- Longueur de lame utile : 110 mm.
- Matériau de la lame : acier inoxydable.
- Type de tranchant : micro-dentelé.
- Matériau des poignées : polypropylène.
- Couleur des poignées : noir.
- Usage : droitiers uniquement.

Points forts

- Coupe nette et sans effort : la lame micro-dentelée immobilise le matériau et supprime les glissements pendant la découpe.
- Durabilité accrue : la lame en acier inoxydable résiste à la corrosion et conserve son tranchant dans le temps.
- Confort en utilisation prolongée : les anneaux ergonomiques en polypropylène réduisent la fatigue de la main sur les tâches répétitives.
- Polyvalence matériaux : ficelle, tissus épais, cerclages et lanières sont découpés avec un seul outil.

Applications

- Logistique et entreposage.
- Conditionnement et emballage.
- Maintenance industrielle.
- Bâtiment et second œuvre.
- Événementiel.
- Industrie textile.
- Manutention et expédition.
- Bureautique et préparation de commandes.
- Agroalimentaire.
- Automobile et mécanique légère.
- Électronique et câblage.

Informations techniques


Attributs
Longueur240 mm
Longueur de la lame110 mm
Matièrepolypropylène et acier inoxydable
33,10 HT
/ unité
39,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours