• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(2 356)
  • Outils de serrage(9 599)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 226)
  • Extracteurs(331)
  • Martellerie, outils de frappe(1 146)
  • Sciage, coupe, limes(2 799)
  • Rangement(1 163)
  • Tournevis(674)
  • Servante d'atelier(132)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Sciage, coupe, limes
  5. Coupe
  6. Ciseaux
  7. CISEAU COMPOSITE

Ciseaux Stopp 1026C95

Ciseaux forgés micro-crantés pour tissus composites

Voir les informations techniques

Références

Stopp :1026C95
Rubix :5939-5470424
CISEAU COMPOSITE
brand logo

Détails articles : CISEAU COMPOSITE


Puissants, avec micro-crantage pour éviter le glissement des tissus. Idéal petite main.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,85 € HT
/ unité
241,02 € TTC
  • Délai à confirmer par notre fournisseur
    Contactez une agence

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Ciseaux Roebuck 867697, Longueur: 145 mm | Longueur de la lame: 45 mmCiseaux Roebuck 827960, Longueur: 210 mm | Longueur de la lame: 85 mmCiseaux Roebuck 827961, Longueur: 254 mm | Longueur de la lame: 114 mmCiseaux SAM 140-1-P, Longueur: 208 mmCiseaux Stanley STHT0-14102, Longueur: 240 mm | Longueur de la lame: 110 mmCiseaux SAM 375, Longueur: 130 mm | Longueur de la lame: 56 mmCiseaux Facom 841, Longueur: 150 mm | Longueur de la lame: 33 mmCiseaux SAM B-607-18, Longueur: 18 mmCiseaux SAM B-607-12, Longueur: 12 mmCiseaux Wilmart 460009Ciseaux Facom 841.MT, Longueur: 155 mmCiseaux Knipex 95 05 185, Longueur: 185 mmCiseaux Stopp 1026S95Ciseaux SAM 375-A-2, Longueur: 210 mmCiseaux Bahco SC127, Longueur: 130 mm | Longueur de la lame: 45 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu