Ciseaux Roebuck 7432912, Longueur: 138 mm | Longueur de la lame: 43 mm
Ciseaux d'électricien multifonction avec protège-lame
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :7432912
Rubix :R600-5310726
EAN :3660338518256

Documents
Détails articles : CISEAU ELECTRICIEN MULTIFONCT.
Manche bi-matière confortable
Lame en acier inoxydable à haute teneur en carbone, HRC58-60
Lame dentelée pour accrocher le matériau
Parfaits pour dénuder l’isolation et couper :
Câble doux jusqu’à 50 mm²
Feuille de cuivre jusqu’à 0,5 mm
Fixations de câbles
Capacité de découpe 50 mm²
Fournis avec étui de protection de lame
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 138 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 43 mm |
| Matière | bi matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,36 € HT
/ unité
34,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h