Anneau de retenue et anneau à ressort Seeger Orbis SB110A501-PAS, Diamètre intérieur: 110 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 9927 / DIN 9928
Circlips Seeger SB pour alésages
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Seeger Orbis :SB110A501-PAS
Rubix :U241-8216367


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matériau/finition | acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS/CENT 212975
Intégrés dans une gorge d’alésage, les circlips Seeger SB de la marque Seeger Orbis maintiennent en position roulements, cages à aiguilles ou éléments d’étanchéité. Leur conception à faible largeur radiale optimise l’encombrement interne. Conformes à la norme DIN 9928, ils couvrent un large éventail de diamètres nominaux.
Caractéristiques :
Les circlips Seeger SB pour alésages sont des anneaux expansifs destinés au montage dans des gorges internes. Ils constituent un système de retenue à faible largeur radiale, adapté aux conceptions compactes. À l’exception des anneaux en fil circulaire, cette gamme présente l’une des plus faibles largeurs radiales parmi les systèmes de retenue comparables.
Ces circlips interviennent pour sécuriser des roulements à aiguilles, des cages à aiguilles et des éléments d’étanchéité. Ils sont également utilisés comme éléments d’écartement dans des ensembles mécaniques. Pour la transmission d’efforts axiaux plus élevés, l’usinage de gorges plus profondes peut être envisagé.
Spécifications :
- Diamètre nominal d1 : 7 à 440 mm
- Épaisseur s : 0,8 à 4,0 mm
- Largeur radiale b : 1,00 à 7,50 mm
- Dureté (d1 = 4 à 20 mm) : 470 à 545 HV
- Dureté (d1 > 20 mm) : 450 à 520 HV
- Dureté (d1 > 30 mm) : 45 à 50 HRC
- Capacité de charge axiale FN : 0,55 à 578,00 kN
- Capacité de charge radiale FR : 3,15 à 162,00 kN
- Tolérances de gorge d2 : + 0,09 mm à + 0,40 mm
- Les valeurs précédentes dépendent de la référence sélectionnée.
Normes :
- DIN 9928 : norme définissant les dimensions, tolérances et caractéristiques des circlips pour alésages. Elle garantit l’interchangeabilité et la conformité dimensionnelle des anneaux SB.
Caractéristiques :
Les circlips Seeger SB pour alésages sont des anneaux expansifs destinés au montage dans des gorges internes. Ils constituent un système de retenue à faible largeur radiale, adapté aux conceptions compactes. À l’exception des anneaux en fil circulaire, cette gamme présente l’une des plus faibles largeurs radiales parmi les systèmes de retenue comparables.
Ces circlips interviennent pour sécuriser des roulements à aiguilles, des cages à aiguilles et des éléments d’étanchéité. Ils sont également utilisés comme éléments d’écartement dans des ensembles mécaniques. Pour la transmission d’efforts axiaux plus élevés, l’usinage de gorges plus profondes peut être envisagé.
Spécifications :
- Diamètre nominal d1 : 7 à 440 mm
- Épaisseur s : 0,8 à 4,0 mm
- Largeur radiale b : 1,00 à 7,50 mm
- Dureté (d1 = 4 à 20 mm) : 470 à 545 HV
- Dureté (d1 > 20 mm) : 450 à 520 HV
- Dureté (d1 > 30 mm) : 45 à 50 HRC
- Capacité de charge axiale FN : 0,55 à 578,00 kN
- Capacité de charge radiale FR : 3,15 à 162,00 kN
- Tolérances de gorge d2 : + 0,09 mm à + 0,40 mm
- Les valeurs précédentes dépendent de la référence sélectionnée.
Normes :
- DIN 9928 : norme définissant les dimensions, tolérances et caractéristiques des circlips pour alésages. Elle garantit l’interchangeabilité et la conformité dimensionnelle des anneaux SB.
Points forts
- Maintient efficacement les composants internes en position axiale
- Optimise l’encombrement grâce à une faible largeur radiale
- Couvre une large plage de diamètres, du petit mécanisme aux ensembles de grande dimension
- Autorise l’adaptation des gorges pour augmenter la capacité de transmission d’efforts axiaux
- Assure une compatibilité dimensionnelle selon DIN 9928
- Optimise l’encombrement grâce à une faible largeur radiale
- Couvre une large plage de diamètres, du petit mécanisme aux ensembles de grande dimension
- Autorise l’adaptation des gorges pour augmenter la capacité de transmission d’efforts axiaux
- Assure une compatibilité dimensionnelle selon DIN 9928
Applications
Les circlips Seeger SB pour alésages s’intègrent dans la construction de systèmes d’engrenage et de transmissions mécaniques. Ils sont utilisés pour l’assemblage d’accouplements et le maintien de roulements à aiguilles, cages et joints internes.
Cette solution trouve sa place dans les boîtiers de réducteurs, transmissions industrielles, ensembles de machines-outils ou équipements de manutention. L’utilisation comme élément d’écartement permet également d’ajuster la position axiale de composants dans des montages compacts, sous réserve d’un usinage de gorge conforme aux prescriptions dimensionnelles DIN 9928.
Cette solution trouve sa place dans les boîtiers de réducteurs, transmissions industrielles, ensembles de machines-outils ou équipements de manutention. L’utilisation comme élément d’écartement permet également d’ajuster la position axiale de composants dans des montages compacts, sous réserve d’un usinage de gorge conforme aux prescriptions dimensionnelles DIN 9928.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | bague d'expansion |
| Norme | din 9927 / din 9928 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,79 € HT
/ unité
2,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h