Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSL39X21,4A4, Diamètre intérieur: 21.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles de securité à deux combinaisons, larges
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSL39X21,4A4
Rubix :U600-8280888
Fabricant :9211420
EAN :4043377339928


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 39X21,4 INOX A4 9211420
Rondelles de securité à deux combinaisons, larges A4 39X21,4X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type | rondelles de securité à deux combinaisons, larges |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 386,52 € HT
/ 100 unités
6 463,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours