Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI95A0640, Diamètre intérieur: 98.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CIRINT95A2
Spartex :CIRI95A0640
Rubix :U600-8306956
Fabricant :0472295
EAN :4043377040640


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 98,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.95 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
Circlips pour perçages A1 95X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 98,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type | circlips pour perçages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,50 € HT
/ 10 unités
259,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
98,5 mm
Diamètre extérieur
100,5 mm