Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610148, Matériau/finition: Acier
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610148
Rubix :0427-8118865



Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.290 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 290 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,50 € HT
/ unité
103,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
290 mm
